Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Visifix Hüllen für DIN A4, Universallochung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Durable Visifix Hüllen für DIN A4, Universallochung
Durable Visifix Hüllen für DIN A4, Universallochung
Artikel-Nr.:
     388-416091
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2389-19
EAN/GTIN:
     4005546250236
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Durable Visifix Hüllen DIN A4 2389-19. Für Visitenkartenringbücher 2384/2388 und für alle Ringbücher und Ordner DIN A4.Breite: 134 mm
Höhe: 284 mm
Zugriffsseite: oben
max. Kartenzahl: 10
max. Kartengröße: 57 x 90 mm
Lochung: Universallochung
Material: Polypropylen
Anzahl: 10 Stück

Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4150
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,484*
€ 0,814*
8 Tage
40
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,484*
€ 0,816*
10
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,51*
€ 0,888*
Lager 388
unbekannt
10
pro Packung
€ 4,50*
ab € 0,541*
€ 1,144*
2 Tage
1280
10
pro Packung
€ 2,90*
ab € 0,737*
€ 1,217*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,144*
€ 1,36136
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 0,972*
€ 1,15668
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,782*
€ 0,93058
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,611*
€ 0,72709
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Packung
1 Packung enthält 10 Hüllen (ab € 0,0541* pro Hülle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
246258
ab € 22,74*
Zubehör
Durable
238858
ab € 18,07*
Zubehör
Durable
238807
ab € 18,05*
Zubehör
Durable
240901
ab € 21,62*
Zubehör
Durable
244401
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.