Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Visitenkartenhülle 238919 für 20Karten 90x57mm 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/d050/259/d050259e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/d050/259/d050259e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126081300
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     238919
EAN/GTIN:
     4005546250236
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Für alle Ringbücher und Ordner. Auch als Erweiterungssatz nutzbar.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
DURABLE Visitenkartenringbücher 2388, 2409, 2462
Maße:
24,1 x 31 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Karten:
200 Karten
max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt:
90 x 57 mm (B x H)
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
links offen
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Visitenkartenhülle
Made in Germany:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4150
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,484*
€ 0,814*
8 Tage
40
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,484*
€ 0,816*
Lager 1375
10
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,51*
€ 0,888*
4 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 4,50*
ab € 0,541*
€ 1,144*
2 Tage
1280
10
pro Packung
€ 2,90*
ab € 0,737*
€ 1,217*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,888*
€ 1,05672
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,728*
€ 0,86632
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,698*
€ 0,83062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 10 Hüllen (ab € 0,051* pro Hülle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 8,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
246258
ab € 22,74*
Zubehör
Durable
238858
ab € 18,07*
Zubehör
Durable
238807
ab € 18,05*
Zubehör
Durable
240901
ab € 21,62*
Zubehör
Durable
244401
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.