Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProLite T2455MSC-B1 - 24" Touchmonitor, kapazitiv, 10 Punkte Multitouch, USB, Full HD, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProLite T2455MSC-B1 - 24" Touchmonitor, kapazitiv, 10 Punkte Multitouch, USB, Full HD, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
ProLite T2455MSC-B1 - 24" Touchmonitor, kapazitiv, 10 Punkte Multitouch, USB, Full HD, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
ProLite T2455MSC-B1 - 24" Touchmonitor, kapazitiv, 10 Punkte Multitouch, USB, Full HD, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6263-245.03
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     B-T2455MSC-B1-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
ProLite T2455MSC-B1 - 24" Touchmonitor, kapazitiv, 10 Punkte Multitouch, USB, Full HD, schwarz
Inkl. Kabel, Netzkabel und Standfuss
24" = 60.5cm


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der ProLite T2455MSC mit seiner Full-HD-Auflösung (1920x1080) und der präzisen PCAP-10-Punkt-Touch-Technologie bietet eine nahtlose und präzise Touch-Reaktion. Der IPS Panel-Technologie bietet eine außergewöhnliche Farbwiedergabe und weite Betrachtungswinkel.
Eine spezielle Nanobeschichtung sorgt für eine sanftere Berührung und weniger Widerstand beim Wischen. Sie macht den Bildschirm weniger statisch und unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Fingerabdrücke. Die eingebaute Webcam und das Mikrofon machen den T2455MSC auch zu einer Komplettlösung für Online-Kommunikation. Ein flexibler Standfuß kann in verschiedenen Winkeln positioniert werden und sorgt so für eine komfortable und ergonomische Benutzererfahrung.
Eine perfekte Wahl für eine breite Auswahl von Anwendungen.


Besonderheiten
- Präzise Touch-Reaktion
- Aussergewöhnliche Farbwiedergabe
- Weite Betrachtungswinkel
- Komplettlösung für Online-Kommunikation


Anwendungsbereich
- Produktion
- Messen
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Industrie
- Veranstaltungen


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 566 x 337.5 x 43.5mm
- Gewicht: 4.4kg

Allgemein
- Touchscreen-Technologie: projectiv kapazitiv
- Touchpunkte: 10 (HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt)
- Touch-Methode: Stift, Finger, Handschuh (latex)
- Touch-Oberfläche: USB
- OSD-Menüsprachen: EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
- Bedientasten: Menü, hochscrollen / Eco, runterscrollen / Lautstärke, Auswahl / Input, Power
- Einstellbare Parameter: ildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, i-Style Color, Kontrast, ECO, OverDrive, X-Rs-Technologie), Farbeinstellungen (Gamma, RGB-Bereich, Farbtemperatur), Bildeinstellungen (Videomodus-Einstellung, Blaulichtreduzierung, Scharf und Weich), OSD (horizontale Position, vertikale Position, OSD-Zeit, OSD-Hintergrund, Sprache, Display-Informationen), Extras (Reset, DDC/CI, Signalauswahl, Lautstärke, Stummschaltung, Öffnungslogo, LED, Touch-Schalter)

Display
- Design: Edge to edge Glas
- Bilddiagonale: 24"
- Panel-Technologie: IPS
- Physikalische Auflösung: 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
- Bildformat: 16:9
- Helligkeit: 400 cd/m²
- Helligkeit: 360 cd/m² mit Touch Pan
- Kontrastverhältnis: 1000:1 mit Touch Panel
- Lichtdurchlässigkeit: 90%
- Reaktionszeit: 5ms
- BLickwinkel: horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, oben/unten: 89°/89°
- Farbunterstützung: 16.7mln 8bit
- Horizontalfrequenz: 30 - 83 KHz
- Arbeitsfläche (H x B): 527 x 296.5mm
- Pixelabstand: 0.274mm
- Gehäusefarbe/-art: schwarz, matt

Schnittstellen & Anschlüsse
- Digital Video Eingang: DisplayPort x 1, HDMI x 1
- Audio Ausgang: Lautsprecher 2 x 1W, Mini Jack x 1
- USB HUB: x2 (v.3.0)

Stromversorgung
- Netzteil: intern
- Stromversorgung: AC 100 - 240V, 50/60Hz
- Leistungsaufnahme: 18W typisch, 1.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

Richtlinienkonformität
- Vorschriften: CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
- Energieeffizienzklasse: E
- Sonstiges: REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,24*
€ 414,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,39*
€ 413,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,70*
€ 403,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,09*
€ 395,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,00*
€ 361,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
B-DS3002C-B1-SVC
ab € 86,27*
Zubehör
Iiyama
B-DS1002C-B1-SVC
ab € 58,14*
Zubehör
Iiyama
B-DS1002D-B1-SVC
ab € 76,16*
Zubehör
Iiyama
B-DS1001C-B1-SVC
ab € 59,69*
Zubehör
Iiyama
B-DS3001C-B1-SVC
ab € 78,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.