Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzel-Monitorarm für Displays bis 30" - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzel-Monitorarm für Displays bis 30" - inkl. 1st-Level-Support
Einzel-Monitorarm für Displays bis 30" - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-9063-DS1.01
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     B-DS1001C-B1-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die iiyama Monitorhalterung DS1001C-B1 ist für Displays bis 30". Dieser Monitorarm verschafft Ihnen zusätzlichen Platz auf Ihrem Schreibtisch und das Kabelführungssystem trägt dazu bei, dass der Arbeitsplatz aufgeräumt bleibt. Doch viel wichtiger sind die Einstellungsmöglichkeiten des Arms: Seine vielfältigen Anpassungsoptionen (Neigen, Schwenken, Rotation oder Höhenverstellung) ermöglichen eine individuelle Ausrichtung der Bildschirmposition und gewährleisten somit eine ergonomische Körperhaltung am Arbeitsplatz.



Technische Spezifikationen:

Allgemein
- Typ: Tischhalterung für Monitore
- Anzahl der Monitore: 1
- Tischhalterung: Tischklemme oder Tischdurchführung
- Monitorgröße: 10" - 30"
- Höhenverstellung: 200 - 400mm
- Bildschirm Rotation: PIVOT 90°
- Tilt: -85° - 15°
- Swivel: 180°
- Maximales Gewicht: 10kg / Monitor
- VESA minimum: 75 x 75mm
- VESA maximum: 100 x 100mm


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.