Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNI-CAT-ACH - Externer Etiketten-Ab-/-Aufwickler, Rollendurchmesser 280mm, Etikettenbreite 155mm, einstellbarer Kernhalter (25-101mm) - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNI-CAT-ACH - Externer Etiketten-Ab-/-Aufwickler, Rollendurchmesser 280mm, Etikettenbreite 155mm, einstellbarer Kernhalter (25-101mm) - inkl. 1st-Level-Support
UNI-CAT-ACH - Externer Etiketten-Ab-/-Aufwickler, Rollendurchmesser 280mm, Etikettenbreite 155mm, einstellbarer Kernhalter (25-101mm) - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2829-UNI.03
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     B-LMR043-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
Der neue UNI-CAT ist der intelligenteste und „UNI-VERSATILE“ Aufwickler / Abwickler in der Labelmate-Produktreihe! Mit verschiedene Kerngrößen, Etikettenbreiten, Rollendurchmesser und Optionen zur Auswahl.


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 280 x 310 x 310mm
- Gewicht: ca. 14kg

Allgemein
- Etikettenbreite: max. 155mm
- Rollendurchmesser: max. 280mm
- Geschwindigkeit: 1250mm/Sek.


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,19*
€ 971,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,22*
€ 960,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,24*
€ 933,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,67*
€ 913,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,15*
€ 885,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
B-LMX546-SVC
ab € 100,70*
Zubehör
Labelmate
B-LMX492-SVC
ab € 117,42*
Zubehör
Labelmate
B-LMX500-SVC
ab € 125,57*
Zubehör
Labelmate
B-LMX444-SVC
ab € 31,49*
Zubehör
Labelmate
B-LMX502-SVC
ab € 29,03*
Zubehör
Labelmate
B-LMX501-SVC
ab € 24,92*
Zubehör
Labelmate
B-LMX491-SVC
ab € 90,32*
Zubehör
Labelmate
B-LMX508-SVC
ab € 85,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.