Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCAT-1-ACH - externer Etiketten-Abwickler **ohne Motor**, verst. Kern 25-110mm, 28cm Rollendurchmesser - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCAT-1-ACH - externer Etiketten-Abwickler **ohne Motor**, verst. Kern 25-110mm, 28cm Rollendurchmesser - inkl. 1st-Level-Support
UCAT-1-ACH - externer Etiketten-Abwickler **ohne Motor**, verst. Kern 25-110mm, 28cm Rollendurchmesser - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2829-UCA.08
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     B-LMU003-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 300 x 350 x 320mm

Allgemein
- Etikettenbreite: max. 155mm
- Rollendurchmesser: max. 280mm


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,71*
€ 661,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,71*
€ 645,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,82*
€ 606,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,79*
€ 594,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,08*
€ 562,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
B-LMX546-SVC
ab € 100,77*
Zubehör
Labelmate
B-LMX492-SVC
ab € 117,27*
Zubehör
Labelmate
B-LMX500-SVC
ab € 125,85*
Zubehör
Labelmate
B-LMX444-SVC
ab € 31,31*
Zubehör
Labelmate
B-LMX502-SVC
ab € 28,85*
Zubehör
Labelmate
B-LMX501-SVC
ab € 15,78*
Zubehör
Labelmate
B-LMX472-SVC
ab € 74,74*
Zubehör
Labelmate
B-LMX537-SVC
ab € 42,39*
Zubehör
Labelmate
B-LMX491-SVC
ab € 90,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.