Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCAT-1-STANDARD - externer Etiketten-Abwickler **ohne Motor**, 76mm Kern, 30cm Rollendurchmesser - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCAT-1-STANDARD - externer Etiketten-Abwickler **ohne Motor**, 76mm Kern, 30cm Rollendurchmesser - inkl. 1st-Level-Support
UCAT-1-STANDARD - externer Etiketten-Abwickler **ohne Motor**, 76mm Kern, 30cm Rollendurchmesser - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2829-UCA.07
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     B-LMU002-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
UCAT-1-STANDARD - externer Etiketten-Abwickler **ohne Motor**, 76mm Kern, 30cm Rollendurchmesser
*** 38, 40, 44, 70 mm Kern auf Anfrage (nicht austauschbar) ***


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 300 x 350 x 320mm

Allgemein
- Etikettenbreite: max. 155mm
- Rollendurchmesser: max. 300mm


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,23*
€ 600,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,00*
€ 589,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,47*
€ 546,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,49*
€ 536,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,22*
€ 504,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
B-LMX546-SVC
ab € 100,77*
Zubehör
Labelmate
B-LMX492-SVC
ab € 117,27*
Zubehör
Labelmate
B-LMX500-SVC
ab € 125,85*
Zubehör
Labelmate
B-LMX444-SVC
ab € 31,31*
Zubehör
Labelmate
B-LMX501-SVC
ab € 15,78*
Zubehör
Labelmate
B-LMX472-SVC
ab € 74,74*
Zubehör
Labelmate
B-LMX537-SVC
ab € 42,39*
Zubehör
Labelmate
B-LMX457-SVC
ab € 100,49*
Zubehör
Labelmate
B-LMX491-SVC
ab € 90,41*
Zubehör
Labelmate
B-LMX499-SVC
ab € 12,15*
Zubehör
Labelmate
B-LMX493-SVC
ab € 20,96*
Zubehör
Labelmate
B-LMX494-SVC
ab € 20,84*
Zubehör
Labelmate
B-LMX495-SVC
ab € 12,16*
Zubehör
Labelmate
B-LMX496-SVC
ab € 11,77*
Zubehör
Labelmate
B-LMX497-SVC
ab € 20,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.