Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RL4 - Mobiler Etikettendrucker für trägerlose Etiketten mit LCD Display, Bluetooth - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RL4 - Mobiler Etikettendrucker für trägerlose Etiketten mit LCD Display, Bluetooth - inkl. 1st-Level-Support
RL4 - Mobiler Etikettendrucker für trägerlose Etiketten mit LCD Display, Bluetooth - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2728-RL4.05
Hersteller:
     Datamax-O'Neil
Herst.-Nr.:
     B-RL4-DP-00100110-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Datamax-O’Neil hat sich mit robusten und zuverlässigen mobilen Belegdruckern einen Namen gemacht und jetzt mit diesem Know-how die branchenweit robustesten, mobilen Etikettendrucker entwickelt. Der RL3 im 3-Zoll-Format (76 mm) und der RL4 im 4-Zoll-Format (102 mm) sind langlebige Direktthermodrucker mit einem robusten Aufbau und zuverlässiger Leistung. Dank dieser Eigenschaften funktionieren sie auch dann noch, wenn andere Drucker bereits ausgefallen sind. Wir sind so von der Qualität und Langzeitzuverlässigkeit dieser Drucker überzeugt, dass wir eine kostenlose 2-JahresGarantie bieten. Das ist doppelt so lang wie der Wettbewerb. Wer schon einmal in einem Lager gewesen ist, weiß, dass durch eine schnellere und effektivere Verarbeitung von Lieferungen die Produktivität erhöht und die Fehlerquote gesenkt wird. Die RL-Serie verbessert Effizienz und Produktivität dadurch, dass Arbeiter nun Barcodeetiketten direkt dort ausdrucken und anbringen können, wo sie benötigt werden. Beim Drucken von bedarfsgerechten Etiketten auf Druckern der RL-Serie besteht keine Gefahr, die im Stapel gedruckte Etiketten zu vertauschen und eventuell Unsummen für den Versand falscher Waren auszugeben. Der Drucker kann zur bequemeren Handhabung und für noch vielfältigere Einsatzmöglichkeiten sogar auf Gabelstaplern montiert werden. Die Integration geht somit leicht von der Hand. Ersetzen Sie bestehende Drucker durch die Verwendung der Sprachemulationen von Datamax-O'Neil. Die RL-Serie ist mit den gängigsten WMS-Softwarelösungen, unabhängigen Etikettengestaltungsprogrammen und Remoteverwaltungspaketen kompatibel.



Besonderheiten:
- robust und zuverlässig
- einfache Integration
- überlegene Akkuleistung
- einfache Bedienung



Anwendungsbereiche:
- Logistik
- Auslieferung
- Paketabfertigung
- Einzelhandel
- Fertigung



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 166 x 200 x 81mm
- Gewicht: 0.98kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: max. 102mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Schnittstellen: RS232, USB, Bluetooth, 802.11a/b/g
- Speicher: 32 MB Hauptspeicher, 64 MB Flash
- Display: LCD-Display mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung und 128x64 Pixeln
- Barcode: 1D: Codabar, Code 3 of 9, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN13, Interleaved 2 of 5, HIBC, PLESSEY, MSI/Plessey, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, UPC mit 2- und 5-stelligem Zusatz, Postnet, Telepen, UPS MaxiCode, FIM

Mechanik
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckbreite: 105mm

Verbrauchsmaterial
- Materialtypen: Trägeretiketten, trägerlose Etiketten, Papier für Quittungen, schwarze Markierung oder Leerstellen, externe Leporello- oder Rollenzuführung
- Rollen-Aussendurchmesser: 67mm
- Kern-Innendurchmesser: 19mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 823,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,42*
€ 1.065,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,56*
€ 1.060,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,82*
€ 1.029,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,83*
€ 1.008,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,04*
€ 979,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datamax-O'Neil
B-220516-100-SVC
ab € 52,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.