Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PM45 - Icon-Display, Thermodirekt, Etikettendrucker, 203dpi, USB + RS232 + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     385-2711-M45.01
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-PM45A00000000210-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
PM45 - Icon-Display, Thermodirekt, Etikettendrucker, 203dpi, USB + RS232 + Ethernet, schwarz
Ohne Netzkabel, inkl. Netzteil


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der Industriedrucker der Honeywell PM45-Serie wurde für den hochwertigen Etikettendruck in rauen Industrieumgebungen entwickelt. Der WWAN-Verbindungsdrucker ermöglicht die Datenkommunikation rund um die Uhr und die Sichtbarkeit kritischer Daten in Echtzeit von einer Vielzahl von Standorten.
Unternehmen sehen sich heute zunehmenden Herausforderungen in Bezug auf Produktionsflexibilität, Lagerumschlag und Kostenkontrolle gegenüber. Der Industriedrucker PM45 bietet hochpräzisen und hochvolumigen Druck zusammen mit Track-and-Trace-Funktionalität, um die Produktionseffizienz und die Transparenz der Lieferkette in der Lebensmittel- und Getränke-, Pharma-, Fertigungs-, Lager- und Distributionszentrumsverwaltung zu erhöhen.
Der robuste PM45-Drucker basiert auf der Honeywell-Druckplattform und bietet Druckgeschwindigkeiten von bis zu 14 ips. Mit einer Druckregistrierung von bis zu +/-0.5mm kann der PM45-Drucker eine hohe Druckqualität von Barcodes, Texten und Bildern selbst auf kleinen elektronischen Bauteilen und pharmazeutischen Etiketten gewährleisten. Als hochgradig vernetzter Industriedrucker ist der PM45 mit erstklassiger WWAN-Konnektivität ausgestattet, um eine Bereitstellung mit minimalen Einschränkungen durch die Standortnetzwerktopologie zu ermöglichen. Der PM45-Drucker ist auch skalierbar, um RFID-, Parallel-, Industrie- und Applikatorschnittstellen zu integrieren und Ihre unvorhersehbaren Geschäftsanforderungen in der Zukunft zu erfüllen.
Um Ihre Umstellung auf intelligentes Fertigungs- und Lieferkettenmanagement zu unterstützen, unterstützt der PM45-Drucker variable Netzwerkprotokolle und mehrere Drucksprachen, um eine einfache Integration in Ihr System zu ermöglichen, sei es auf einem lokalen Server oder in der Cloud. Mit dem eingebetteten Honeywell-Softwaretool Smart Parse können Sie die Position, Größe von Objekten und Barcodes oder Schriftarten auf Etiketten schnell ändern, ohne dass Sie das Backend-System ändern oder Programmierkenntnisse haben müssen. Honeywell Operational Intelligence stattete den PM45-Drucker mit der Möglichkeit der Fernverwaltung zur Fehlerdiagnose und Verfolgung der Ausgabeleistung aus.
Der PM45 kann eine breite Palette von Medien unterstützen - einschließlich Farbbändern mit Ein- und Auslaufbändern mit einer Kerngröße von einem Zoll - wodurch die Zeit zwischen den Mediennachlieferungen verkürzt wird. Mit der Firmware-Plattform von Honeywell, die mehrere Drucksprachen unterstützt, ist der PM45-Drucker ein einfacher Ersatz für vorhandene Honeywell- oder gemischte Drucker. Ein robuster Ganzmetall-Druckmechanismus, ein einfacher Druckkopf und ein werkzeugloser Austausch der Walzen tragen dazu bei, Ausfallzeiten und Wartungsbedarf zu minimieren.


Besonderheiten:
- Sehr ergonomisches Design
- Robust und langlebig
- Hervorragende Leistung
- Leicht zu bedienen


Anwendungsbereiche:
- Herstellung
- Einzelhandel
- Transport & Logistik
- Regierungsanwendungen


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x H x B): 483 x 295 x 284mm, PM45c: 432 x 181 x 253mm, PM45c mit Mega Door: 500 x 245 x 253mm
- Gewicht: 13.2kg, PM45c: 12.6kg, PM45c mit Mega Door: 12.8kg

Allgemein
- Druckauflösung: 203dpi, 300dpi, 406dpi oder 600dpi
- Druckgeschwindigkeit: 203dpi - 50-350mm/Sek., 300dpi - 50-300mm/Sek., 406dpi - 50-250mm/Sek., 600dpi - 50-150mm/Sek.
- Max. Breite: 203dpi - 108mm, 300dpi - 105.7mm, 406dpi - 104mm, 600dpi - 105.6mm
- Max. Drucklänge: 203dpi - 4.8m, 300dpi - 2.2m, 406dpi - 1.2m, 600dpi - 0.55m
- Standardschnittstellen: Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, USB 2.0 Host (x2 PM45, x1 PM45C), USB 2.0 Device, RS232, bis zu 115,2 KB/s
- Barcodes: Unterstützung aller wichtigen 1D- und 2D-Symbole

Kabellose Verbindung
- WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi-zertifiziert, 1x1 SISO, Zusätzliche WLAN-Funktionen:802.11d/e/h/i/k/r, Sicherheit: OFFEN, WEP, WPA/WPA2 ( Personal und Enterprise), unterstütztes EAP: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP, FAST
- Bluetooth: V5.0 Bluetooth und BLE unterstützt
- WWAN: WWAN-Funk, CAT4 LTE Modem, MIMO - Main/Rx-Diversity, LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28, LTE TDD: B38/B39/B40/B41, UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, GSM: B2/B3/B5/B8, Slot: Micro-SIM-Karten-Slot x 1

Medien
- Typ: Etiketten und Tags und linierte Medien
- Max Min. Breite: 114/19mm
- Konfiguration: Roll-Feed oder Leporello
- Medienerkennung: : Lücke, Kerbe, schwarze Markierung, durchgehend, Medien niedrig, Medienende
- Sonstige Erkennung: : Erkennung Etikett entnommen, Erkennung des Bandendes/-Endes, Erkennung des Kopfhubs
- max. Durchmesser: 152mm für PM45c-Modelle mit langer Tür, 213 mm für alle anderen Modelle von PM45/PM45c
- Etikettenrollenkern: 36 - 76mm

Farbband
- Typ: Wachs, Mittelklasse und Harz

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 85% (Betrieb), 5% - 90% (Lagerung), nicht kondensierend

Rechtsvorschriften
- RoHS-konform, CE (EN55032 Klasse B), FCC Klasse B*, Energy Star 3.0 qualifiziert. Für weitere Länder, die konform sind, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Vertriebsbüro


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.493,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.600,04*
€ 1.904,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.589,78*
€ 1.891,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.544,92*
€ 1.838,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.516,95*
€ 1.805,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.493,44*
€ 1.777,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
B-50180236-001-SVC
ab € 455,46*
Zubehör
1st task
B-EDP 101-152 K40 D110 320-SVC
ab € 7,64*
Zubehör
1st task
B-EDP 103-199 K40 D110 250-SVC
ab € 7,23*
Zubehör
1st task
B-EDP 100-074 K40 D113 PERF-SVC
ab € 10,47*
Zubehör
1st task
B-STROMKABEL-KALTGERÄTE-SVC
ab € 4,92*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-SW-SVC
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.