Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Arbeitshose ACTIVIQ Form 2250, Farbe kblblau/schwarz-4699, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Arbeitshose ACTIVIQ Form 2250
Artikelbild: Kübler Arbeitshose ACTIVIQ Form 2250
Artikelbild: Kübler Arbeitshose ACTIVIQ Form 2250
Artikelbild: Kübler Arbeitshose ACTIVIQ Form 2250
Artikelbild: Kübler Arbeitshose ACTIVIQ Form 2250
Artikel-Nr.:
     380-K22505365-1335-50
Herst.-Nr.:
     2250 5365-1335-50
EAN/GTIN:
     4053813271057
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 270 g/m²

FUNKTION
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
Rechts:
- ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht
Links:
- Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche
- Elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

DESIGN
Kontrast-Elemente:
- Einsatz ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz,
Gürtelschlaufe am Bund hinten
Reflex-Elemente:
- ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht

Die neue Produktlinie KÜBLER ACTIVIQ passt sich jeder Arbeitssituation perfekt an. Woran das liegt? Ganz einfach: Das Gewebe mit nur ca. 270 g/m² ist besonders angenehm zu tragen und dank einem Mischungsverhältnis von 65% Polyester und 35% Baumwolle auch noch super pflegeleicht. KÜBLER ACTIVIQ gibt es sowohl für Männer als auch für Frauen., Farbe kblblau/schwarz-4699, Größe 50
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose 50 kornblau, arbeitshose gr. 50, arbeitshose blau, 2250, ACTIVIQ, Bestform., Form, Immer, Kübler, in
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,79*
ab € 36,46*
€ 46,71*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,79*
€ 46,75*
7 Tage
52
€ 4,30*
ab € 36,04*
€ 46,94*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,24*
€ 53,12*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,24*
€ 54,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.