Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose ACTIVIQ low, Größe 50, kbl.blau/schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose ACTIVIQ low, Größe 50, kbl.blau/schw.
Hose ACTIVIQ low, Größe 50, kbl.blau/schw.
Artikel-Nr.:
     4012-711522
Herst.-Nr.:
     2250-5365-4699/50
EAN/GTIN:
     4053813271057
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hose 2250

Ausführung:
• Zwei Gesäßtaschen
• Meterstab- und Schenkeltasche
• Aufgesetzte Stifttasche, Smartphonetasche
• Elastischer Bundeinsatz
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Zwei Seitentaschen
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 40–54
• Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 62, ÜGZ 20 %
• Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 %
• Schlanke Größen: 90–106
• Schlanke Größen: 110, ÜGZ 10 %
• Schlanke Größen: 114–118, ÜGZ 20 %
• Untersetzte Größen: 25–27
• Untersetzte Größen: 28–30, ÜGZ 10 %
• Untersetzte Größen: 31, ÜGZ 20 %
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
kornblumenblau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
2250-5365-4699/50
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,79*
ab € 36,46*
€ 46,71*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,79*
€ 46,75*
7 Tage
52
€ 4,30*
ab € 36,04*
€ 46,94*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,24*
€ 53,12*
3 Tage
4
€ 5,50*
ab € 42,32*
€ 53,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.