Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Regenjacke Working Extreme Oxford 150D, Farbe 010-schwarz, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Regenjacke Working Extreme Oxford 150D
Artikelbild: Elka Regenjacke Working Extreme Oxford 150D
Artikelbild: Elka Regenjacke Working Extreme Oxford 150D
Artikel-Nr.:
     380-EL-86005-1053-4XL
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5706219228581
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Obermaterial: 100% Polyester
Oxford 150D x 150D
Wassersäule: mm H2O: 8.000 mm
Atmungsaktivität: 5.000g/m2/24h

- nach EN 343 zertifiziert
- 2 Taschen m. Klettverschluss
- Versteckte Kapuze
- Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen an Front
- Druckknöpfe am Ärmel
- ID-Tasche versteckt im rechten Tasche
- Kinnschutz am Reissverschluss
- Extra Rückenlänge
- 0,5 cm Reflexapplikationen
- Zugang für Veredelung
- Kordelzug an untere Kante
- Innentasche mit Klett
- Rückenlänge Gr. L – 81 cm
- Verschweißte Nähte, Farbe 010-schwarz, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz 4xl, regenjacke, regenjacke xxxxl, 150D, Elka, Extreme, Oxford, Working
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.