Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Regenjacke Working Extreme Oxford 300D, Farbe grau, Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Regenjacke Working Extreme Oxford 300D
Artikelbild: Elka Regenjacke Working Extreme Oxford 300D
Artikelbild: Elka Regenjacke Working Extreme Oxford 300D
Artikel-Nr.:
     380-EL-86002-442-5XL
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5706219142795
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Material: 100% Polyester
Oxford 300D, teflonbeschichtet

- Wassersäule: mm H²O: > 8000mm
- Atmungsaktivität: 5000g/m²/ 24h
- waschbar bis 40°
- nach EN 343
- abnehmbare Kapuze
- 2-Wege Reißverschluss
- doppelte Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
- 3 Taschen mit Reißverschluss
- Innentasche für Handy
- Verstellbar am Handgelenk
- Kordelzug an unterer Kante

Die Working Xtreme Serie ist professionelle Arbeits-Regenschutzkleidung, die jedem Bedarf für wasserdichte Regenschutzkleidung entgegenkommt. Die 100% wind-und wasserdichten Rohstoffe, kombiniert mit maximaler Atmungsaktivität ist die Garantie für optimaler Komfort und Bewegungsfreiheit bei jedem Wetter., Farbe grau, Größe 5XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke xxxxxl, regenjacke, elka regenjacke, 300D, Elka, Extreme, Oxford, Working
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.