Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Working Xtreme recycelte Regenjacke, Farbe 010-schwarz, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Working Xtreme recycelte Regenjacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme recycelte Regenjacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme recycelte Regenjacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme recycelte Regenjacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme recycelte Regenjacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme recycelte Regenjacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme recycelte Regenjacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme recycelte Regenjacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme recycelte Regenjacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme recycelte Regenjacke
Artikel-Nr.:
     380-EL-186003-1053-M
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     186003-1053-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
nach EN 343 (43X), Material: 100% Polyester, 75D Twill
recyceltes Polyester
Materialgewicht: 190 g/m²
Rückenlänge: Größe L ca. 81cm

Konformität:
- EN 343 (43X)
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:
- Wassersäule Hauptmaterial > 15.000 mm H2O
- Atmungsaktivität > 5.000 g/m²/24h
- Nähte getaped
- YKK-Frontreißverschluss
- Doppelte Wetterschutzleiste mit Klett
- Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss und mit versteckter Ausweis-Tasche
- Versteckte Innentasche für Tablet/A4-Block
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Abnehmbare Kapuze mit Kordel und Klettverstellung
- Schulterverstärkung
- Netzfutter für verbesserte Atmungsaktivität
- Angepasster Schnitt an den Ärmeln für einen besseren Passform
- Verstellbare Ärmel mit Klettverschluss, Handschutz und Wetterschutzleiste innen mit Daumenloch
- Verstellbar im Bund
- Zugang für Veredelung
- Segmentierte schwarze LOXY®-Reflektoren
- Stretch
- waschbar bis 60°C

Einsatzbereiche:
Handwerk, Bau, Straße und Verkehr

Working Xtreme ist eine Serie von technischen Qualitätsprodukten in einem klassischen sowie zeitlosem Design, welche für den Profi konzipiert sind. Die Bekleidung hält dich warm und schützt gegen Wind und Wetter. Die skandinavisch inspirierte Wetterschutzkleidung ist funktionell, strapazierbar und ist wie normale Workwear, den ganzen Tag einsetzbar.

Recycled by ELKA: Der Polyesterstoff in diesen Kleidungsstücken ist recycelter Polyester, eine Art Faser, die aus recycelten Quellen wie PET-Flaschen hergestellt wird. Durch die Verwendung von recyceltem Polyester reduzieren wir den Ölverbrauch und die CO2-Emissionen während der Produktion im Vergleich zur Verwendung ausschließlich neuer Materialien., Farbe 010-schwarz, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz gr. m, regenjacke, regenjacke schwarz, (43X), 343, EN, Elka, Regenjacke,, Working, Xtreme, nach, recycelte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.