Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Working Xtreme Stretch-Jacke, Farbe royal blue/black, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Jacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Jacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Jacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Jacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Jacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Jacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Jacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Jacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Jacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Jacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Jacke
Artikel-Nr.:
     380-EL-186000-1594-L
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     186000-1594-L
EAN/GTIN:
     5706219299567
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
EN 343 (44X), Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 190 g/m²
Rückenlänge: Größe L ca. 81 cm

Normen:
- EN 343 (44X)

Produkteigenschaften:
- Wassersäule Hauptmaterial > 20.000 mm H2O
- Atmungsaktivität > 5.000 g/m²/24h
- Nähte getaped
- YKK Frontreißverschluss
- Brusttasche mit Patte und mit Versteckte Ausweis-Tasche
- Vertikale Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss
- ¿Versteckte Innentasche für Tablet/A4-Block
- Doppelte Wetterschutzleiste mit Klett
- 2 Taschen m. Reißverschluss
- Abnehmbare Kapuze m. Kordel und Klettverstellung
- Schulterverstärkung
- Netzfutter für verbesserte Atmungsaktivität
- Angepasster Schnitt an den Ärmeln für einen besseren Passform
- Ärmel verstellbar mit Klettverschluss
- Verstellbar im Bund
- Zugang für Veredelung
- Segmentierte schwarze LOXY®-Reflektoren
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Facility Management, Handwerk und Bau, Dienstleistung und Kommunen., Farbe royal blue/black, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke elka blau, regenjacke, regenjacke blau, (44X), 343, EN, Elka, Stretch-Jacke,, Working, Xtreme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.