| |
|
| Artikel-Nr.: 380-BP2121940-1585-MN Herst.-Nr.: 2121-940-1585-MN EAN/GTIN: 4055301011992 |
| |
|
| | |
| Hi-Vis Comfort, Obermaterial: 100% Polyester Material Futter: 100% Polyester Material Membran: 100% Polyurethan Materialgewicht: 310 g/m²
Normen: - EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 3
Produkteigenschaften: - wasserabweisend, winddicht & atmungsaktiv - 360° Sichtbarkeit - wärmende Fleece-Innenseite - normale Passform - Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C
Produktbeschreibung: Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleecekinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, Windschutz am Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 1 Innentasche, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten., Farbe warngelb 0086, Größe Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflektoren | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnschutz-softshelljacke gelb m, herren jacke, bp herrenjacke, BP®, Comfort, Herren, Hi-Vis, Softshelljacke,, Warnschutz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 105,40* | € 132,40* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,87* | € 132,41* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,87* | € 147,84* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,89* | € 151,03* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 135,99* | € 167,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|