| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-774549 Herst.-Nr.: 2121-940-86/M EAN/GTIN: 4055301011992 |
| |
|
| | |
| Softshell-Jacke 2121
Ausführung: • Wärmende Fleece-Innenseite • Wasserabweisend, winddicht, atmungsaktiv • Saumweitenverstellung • Verlängerte Rückenpartie (77 cm) • Brust-, Seiten- und Innentaschen Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 Material: • 100 % Polyester, 320 g/m² • Drei-Lagen-Laminat |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnschutz-softshelljacke gelb m, herren jacke, bp herrenjacke, 2121, 61225104, Comfort, Hi-Vis, Softshell-Jacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 105,38* | € 131,76* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,71* | € 131,78* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,24* | € 147,12* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,04* | € 150,29* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,28* | € 156,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|