Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Herren Warnschutz Softshelljacke, Farbe warnorange 0085, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Herren Warnschutz Softshelljacke
Artikelbild: BP® Herren Warnschutz Softshelljacke
Artikelbild: BP® Herren Warnschutz Softshelljacke
Artikelbild: BP® Herren Warnschutz Softshelljacke
Artikel-Nr.:
     380-BP2121940-1584-3XLN
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2121-940-1584-3XLN
EAN/GTIN:
     4055301011879
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Hi-Vis Comfort, Obermaterial: 100% Polyester
Material Futter: 100% Polyester
Material Membran: 100% Polyurethan
Materialgewicht: 310 g/m²

Normen:
- EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 3

Produkteigenschaften:
- wasserabweisend, winddicht & atmungsaktiv
- 360° Sichtbarkeit
- wärmende Fleece-Innenseite
- normale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C

Produktbeschreibung:
Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleecekinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, Windschutz am Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 1 Innentasche, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten., Farbe warnorange 0085, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
Frei Haus
ab € 105,20*
€ 129,49*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 104,97*
€ 129,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,88*
€ 129,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,02*
€ 145,15*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 130,86*
€ 159,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.