| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-774559 Herst.-Nr.: 2121-940-85/3XL EAN/GTIN: 4055301011879 |
| |
|
| | |
| Softshell-Jacke 2121
Ausführung: • Wärmende Fleece-Innenseite • Wasserabweisend, winddicht, atmungsaktiv • Saumweitenverstellung • Verlängerte Rückenpartie (77 cm) • Brust-, Seiten- und Innentaschen Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 Material: • 100 % Polyester, 320 g/m² • Drei-Lagen-Laminat |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, softshelljacke orange gr.3xl, herren jacke, herrenjacken xxxl, 2121, 61225208, Comfort, Hi-Vis |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 105,53* | € 130,07* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 105,47* | € 130,08* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,75* | € 134,42* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,10* | € 145,73* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,97* | € 148,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|