Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Sneaker-Socken Premium 936, Farbe weiß-01Hakro, Größe 43/46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Sneaker-Socken Premium 936
Artikelbild: Hakro Sneaker-Socken Premium 936
Artikelbild: Hakro Sneaker-Socken Premium 936
Artikelbild: Hakro Sneaker-Socken Premium 936
Artikelbild: Hakro Sneaker-Socken Premium 936
Artikel-Nr.:
     380-436936-1123-43/46
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     936-1123-43/46
EAN/GTIN:
     4045981206283
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Material: 83% Baumwolle, 14% Polyamid, 3% Elasthan
Größen: S (35-38), M (39-42), L (43-46)

- Bio
- Strick
- atmungsaktiv
- waschbar bis 60°C

Hochwertige, handgekettelte Sneaker-Socken mit verstärkter Spitze und Ferse, für eine lange Lebensdauer. Hergestellt aus einem Materialmix aus langstapeliger, gekämmter Bio-Baumwolle (kbA), mit einem Anteil Polyamid und LYCRA®., Farbe weiß-01Hakro, Größe 43/46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 9,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,29*
€ 10,90*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 12,50*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.