COFRA Socken Top Summer Fb. navy 45-47 / L Socken mit verstärkter Spitze, Glattnaht, antistatischer Einsatz, verstärkte Ferse, Ristfütterung um den Druck der Schnürung auf dem Rist zu reduzieren, s...
Produktbeschreibung: Rippstrick am Bein Ferse und Sohle aus Frottee geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 3 und EN 1149-5 ÖKO-TEX® zertifiziert Material: 2% antistatische Faser
Produktbeschreibung: Rippstrick am Bein Frotteesohle geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 3 und EN 1149-5 Material: 6% Elasthan, 7% antistatische Faser
Produktbeschreibung: stabiles Filamentfasergewebe autoklavierbar 121° C max. 20 Min. Größe 37-39 markiert mit einem roten Streifen am Schaft Größe 40-45 markiert mit einem schwarzen Streifen am Sch...
Ampri Med-Comfort Einweg-Antirutsch-Socken Material: weiches Polyester mit hohem Elastikanteil Innenseite Frottee Rutschfeste Noppen an der Ober- und Unterseite geben Sicherheit auch beim Verrutsch...
COFRA Socken Top Winter Fb. anthrazit 45-47 / L Stutzen mit verstärkter Spitze, Glattnaht, antistatischer Einsatz, verstärkte Ferse, gefütterter Knöchel und Achilessehne, Ristfütterung um den Druck...
Medline Anti-Rutsch-Socken Socken zur Sturzprophylaxe Spezifikationen zu den Anti-Rutsch-Socken Gummierung beidseitig erhöht Sicherheit auch bei Verrutschen oder Verdrehen Sturzprophylaxe-Socken au...
Material: 83% Baumwolle, 14% Polyamid, 3% Elasthan Größen: S (35-38), M (39-42), L (43-46) - Bio - Strick - atmungsaktiv - waschbar bis 60°C Hochwertige, handgekettelte Sneaker-Socken mit verstärkt...
Material: 83% Baumwolle, 14% Polyamid, 3% Elasthan Größen: S (35-38), M (39-42), L (43-46) - Bio - Strick - atmungsaktiv - waschbar bis 60°C Hochwertige, handgekettelte Sneaker-Socken mit verstärkt...
Material: 83% Baumwolle, 14% Polyamid, 3% Elasthan Größen: S (35-38), M (39-42), L (43-46) - Bio - Strick - atmungsaktiv - waschbar bis 60°C Hochwertige, handgekettelte Sneaker-Socken mit verstärkt...
Material: 90% Baumwolle, 9% Polyamid, 1% Elasthan Größen: S (35-38), M (39-42), L (43-46) - Bio - Strick - atmungsaktiv - waschbar bis 60°C Funktionelle, handgekettelte Mehrzonen-Socken für eine pe...
Material: 90% Baumwolle, 9% Polyamid, 1% Elasthan Größen: S (35-38), M (39-42), L (43-46) - Bio - Strick - atmungsaktiv - waschbar bis 60°C Funktionelle, handgekettelte Mehrzonen-Socken für eine pe...