Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Ultralight-Jacke ECO 867, Farbe schwarz-05 Hakro, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Ultralight-Jacke ECO 867
Artikelbild: Hakro Ultralight-Jacke ECO 867
Artikelbild: Hakro Ultralight-Jacke ECO 867
Artikelbild: Hakro Ultralight-Jacke ECO 867
Artikelbild: Hakro Ultralight-Jacke ECO 867
Artikelbild: Hakro Ultralight-Jacke ECO 867
Artikelbild: Hakro Ultralight-Jacke ECO 867
Artikelbild: Hakro Ultralight-Jacke ECO 867
Artikelbild: Hakro Ultralight-Jacke ECO 867
Artikelbild: Hakro Ultralight-Jacke ECO 867
Artikelbild: Hakro Ultralight-Jacke ECO 867
Artikel-Nr.:
     380-436867-1125-M
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     867-1125-M
EAN/GTIN:
     4045981169120
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 55 g/m²

- recycelt
- Micro-Ripstop
- atmungsaktiv
- wasserabweisend
- waschbar bis 30°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Superleichte, atmungsaktive, wasser- und windabweisende Jacke mit weitenverstellbarer Kapuze, elastischem Einfassband an Ärmelbündchen und Saum, seitlichen Reißverschlusstaschen, hochwertigem Frontreißverschluss mit Windschutzpatte und Aufhängeband. Alle Reißverschlüsse sind Ton-in Ton und von YKK®. Die HAKRO Ultralight-Jacke Eco ist klein zusammenfaltbar und kann in dem mitgelieferten Transport- und Aufbewahrungsbeutel verstaut werden. Hergestellt aus leichtem, atmungsaktivem Micro-Ripstop aus 100% recycelter Kunstfaser. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe schwarz-05 Hakro, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,91*
€ 28,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,33*
€ 29,36*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,60*
€ 29,49*
5 Tage
114
€ 5,90*
ab € 21,91*
€ 30,00*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 31,14*
€ 41,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0867029008
ab € 20,43*
Ähnlich
Hakro
0867029009
ab € 22,52*
Ähnlich
Hakro
0867029006
ab € 20,30*
Ähnlich
Hakro
0867029005
ab € 20,39*
Ähnlich
Hakro
0867029004
ab € 20,34*
Ähnlich
Hakro
0867029007
ab € 20,37*
Ähnlich
Hakro
0867029003
ab € 20,41*
Ähnlich
Hakro
0867010008
ab € 20,50*
Ähnlich
Hakro
0867010009
ab € 22,32*
Ähnlich
Hakro
0867010006
ab € 20,43*
Ähnlich
Hakro
0867010005
ab € 20,16*
Ähnlich
Hakro
0867010004
ab € 20,32*
Ähnlich
Hakro
0867010007
ab € 20,31*
Ähnlich
Hakro
0867010003
ab € 20,27*
Ähnlich
Hakro
0867005008
ab € 20,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.