Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstschutzjacke (mit Schnittschutzeinlage), Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Forstschutzjacke (mit Schnittschutzeinlage)
Artikelbild: Forstschutzjacke (mit Schnittschutzeinlage)
Artikel-Nr.:
     380-32049302-S
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-6611-S
EAN/GTIN:
     4250063608446
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
nach EN381, grün/leuchtorange, Material: 50% Polyamid, 50% Baumwolle

- aufgesetzter Schulterkoller
- Belüftung im Front- u. Rückenbereich unterhalb des Kollers
- Belüftung im Rückenbereich mit Umlegekragen
- zwei aufgesetzte Brusttaschen, verschließbar
- zwei Seitentaschen mit Patte, Innentasche
- Frontreißverschluss
- Warnfarbe im Schulterbereich
- verstellbare Ärmelbündchen
- KWF-geprüfte Schnittschutzeinlage im Ärmel und Schulterbereich (nach nach EN381 Teil 11, Class1), Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
KWF-geprüft
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
orange
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, watex schnittschutzjacke, forstjacke, watex forstjacke, (mit, EN381,, Forstarbeit, Forstschutz, Schnittschutzeinlage), Waldarbeit, grün/leuchtorange, nach
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 70,24*
€ 89,07*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,49*
€ 94,05*
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 77,42*
€ 105,56*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,77*
€ 107,26*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 89,7248*
€ 112,2748*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-6656-S
ab € 66,55*
Ähnlich
Watex
8-6656PLUS-S
ab € 93,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.