| |
|
| Artikel-Nr.: 380-32049103-M Herst.-Nr.: 8-6300-M EAN/GTIN: 4250063608064 |
| |
|
| | |
| Farbe: grün/leuchtorange, Material: 95% Polyester, 5% Elasthan
- zwei Seitentaschen mit vertikalem Eingriff von der Seite, geschlossen, mit Reißverschluss - zwei Brusttaschen mit vertikalem Eingriff von vorn, geschlossen, mit Reißverschluss - Gummikordelzug im Jackensaum, seitlich mit Kordelstoppern - Frontreißverschluss - Stehkragen , Größe M Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, Softshell Waldarbeiterjacke, Waldarbeiter Softshelljacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnschutz-softshelljacke m, softshell waldarbeiterjacke, warnschutz-softshelljacke watex, Farbe:, Forst, Softshell-Jacke, für, grün/leuchtorange |
| | |
| |