Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog Active weiß, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog Active weiß
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog Active weiß
Artikel-Nr.:
     380-2287021-40
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     87021-40
EAN/GTIN:
     5902666469809
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20347:2012 OB, - Obermaterial Leder
- Innenfutter Gewebe
- OB / SRC
- erhöhte Atmungsaktivität
- Fersenriemen feststehend mit Schnalle
- rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
- erhöhte Atmungsaktivität

-Branche:
Gastronomie/Küche, HORECA, Krankenhäuser, Pharma, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstrasse 5, 66386 St. Ingbert, Deutschland
Schuhe Eigenschaften:
FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,19*
€ 33,49*
€ 4,80*
ab € 25,05*
€ 33,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,62*
€ 37,46*
Lager 380
1
€ 6,00*
ab € 27,18*
€ 38,10*
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,27*
€ 39,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,10*
€ 45,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,25*
€ 44,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,77*
€ 41,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,75*
€ 38,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,31*
€ 38,45
pro Paar
ab 25 Paar
€ 31,28*
€ 37,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,18*
€ 32,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.