Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe S1 SRC weiß, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 SRC weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 SRC weiß
Artikel-Nr.:
     380-221760-38
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1760-38
EAN/GTIN:
     4042035990495
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC, - Obermaterial: Funktionsleder in Wabendesign, weiß
- CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Schnürung
- Zwischensohle Soft-PU
- Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
- Antistatisch
- Wasserabweisend
- Kratzfest
- Gewicht: 1418g
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S1
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,34*
€ 87,58*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,45*
€ 91,75*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 74,90*
€ 97,23*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,75*
€ 109,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,37*
€ 107,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,71*
€ 100,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,07*
€ 91,71
pro Paar
ab 25 Paar
€ 74,62*
€ 88,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,45*
€ 79,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.