Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 1760 Gr.38 weiß Funktionsleder Wabendesign S1 SRC EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002114323
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1760-38
EAN/GTIN:
     4042035990495
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Ristbereich mit Schnürung, ORTHOstat Sohle möglich. Wasserabweisend, kratzfest.

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Soft-PU
· Schuhform: Halbschuh
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520)
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
weiß
Material:
Funktionsleder Wabendesign
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S1 SRC
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,34*
€ 87,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,40*
€ 91,90*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 75,04*
€ 97,51*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,79*
€ 104,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,40*
€ 102,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,55*
€ 95,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,93*
€ 91,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,34*
€ 80,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.