Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoodJob Thermo-Handschuh Eco Winter, latexbeschich, Größe 8


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild: GoodJob Thermo-Handschuh Eco Winter, latexbeschichtet
Artikelbild: GoodJob Thermo-Handschuh Eco Winter, latexbeschichtet
Artikelbild: GoodJob Thermo-Handschuh Eco Winter, latexbeschichtet
Artikelbild: GoodJob Thermo-Handschuh Eco Winter, latexbeschichtet
Artikel-Nr.:
     380-2060234-8
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0234-8
EAN/GTIN:
     4025888268799
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kat. II, EN 388 (2141X) EN 511 (X3X), - Trägermaterial: 100% Polyester
- Beschichtung: Schrumpf-Latex, schwarz
- Grobstrick, nahtlos / 7 Gauge
- innen angeraut für gute Isolation
- Kälteschutz bis max. –30 °C
- wasserabweisende Innenhandbeschichtung aus Schrumpflatex
- hohe Griff- und Rutschsicherheit, Größe 8
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuhe orange, (2141X), 388, 511X3X, EN, Eco, GoodJob,, II,, Kat., Thermo-Handschuh, Winter, by, latexbeschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
10
€ 5,99*
ab € 9,33*
€ 11,97*
Lager 380
3
1
€ 4,95*
ab € 12,47004*
€ 19,19004*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 19,19004*
€ 22,83615
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 17,74008*
€ 21,1107
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 16,36008*
€ 19,4685
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 15,08004*
€ 17,94525
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 12,47004*
€ 14,83935
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Paar (ab € 1,03917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.