Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO WINTER Handschuhe GOODJOB® Polyes./Schrumpf-Latex, Orange/Schwarz Gr.08 H


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
ECO WINTER Handschuhe GOODJOB® Polyes./Schrumpf-Latex, Orange/Schwarz Gr.08 H
ECO WINTER Handschuhe GOODJOB® Polyes./Schrumpf-Latex, Orange/Schwarz Gr.08 H
ECO WINTER Handschuhe GOODJOB® Polyes./Schrumpf-Latex, Orange/Schwarz Gr.08 H
Artikel-Nr.:
     1955-2019609754
Hersteller:
     Goodjob
Herst.-Nr.:
     0234_08 H
EAN/GTIN:
     4025888268799
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
ECO WINTER GOODJOB® HANDSCHUHE POLYESTER / SCHRUMPF-LATEX, ORANGE / SCHWARZ, CAT 2 Gr.08 H Norm: EN 388, EN 511 Träger: 100% Polyester, orange Beschichtung: Schrumpf-Latex, schwarz Größe: 8, 9, 10, 11 • Standard-Qualität • Grobstrick, nahtlos / 7 G • innen angeraut für gute Isolation • flexible Schrumpflatexbeschichtung auf der Handfläche • wasserabweisende Innenhandbeschichtung • hohe Griff- und Rutschsicherheit
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0234_08 H
Werksnummer:
0234-08
Profil:
08 H
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
8
Material:
POLYESTER / SCHRUMPF-LATEX, ORANGE / SCH
Produktart:
Kälteschutzhandschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 9,44004*
€ 12,48*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 12,45*
€ 19,22004*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,78004*
€ 14,01825
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 11,48004*
€ 13,66125
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,44004*
€ 11,23365
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Paar (ab € 0,78667* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 124,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.