Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Clog A640 blau mit Stahlkappe, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Clog A640 blau mit Stahlkappe
Artikelbild: Birkenstock Clog A640 blau mit Stahlkappe
Artikel-Nr.:
     380-200421-40
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011526571413
Suchbegriffe:
Birkenstock
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Antirutsch-Clogs
Safe & Clean, - leichte und flexible Außenschale aus Polyurethan (PU)
- EN 20345:2011 SB E SRC
- mit Stahlkappe
- Außenschale waschbar und desinfizierbar bei 65°C
- beständig gegen Öle und Fette
- austauschbares anatomisches Birkenstock-Fußbett aus Kork-Latex, waschbar bei 30°C
- rutschhemmende Sohle, geprüft nach EN ISO 13287 SRC+SRD, ASTMF 1677-96, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
blau
Schuhe Eigenschaften:
E|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
SB
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, birkenstock blau gr40, sicherheits clogs, sicherheitsclogs blau, &, A640, Alpro, Alpro-Clog, Alproclog, Clean, Clog, Safe, Stahlkappe, blau, mit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,34*
€ 40,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 38,31*
€ 51,00*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,98*
€ 48,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,55*
€ 48,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,55*
€ 45,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,62*
€ 42,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,02*
€ 41,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,34*
€ 34,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.