Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E974230 Herst.-Nr.: 1005952 EAN/GTIN: 7312550059524 |
| |
|
| | |
| Bügel-Gehörschützer "PerCap" Faltbare Bügel ∙ Schaumstoffpolster austauschbar ∙ Bequem, sicher und hygienisch ∙ Geringes Gewicht von nur 10 g ∙ Ideal für alle mobilen Arbeitsplätze bei begrenztem Aufenthalt in Lärmbereichen ∙ Box mit 10 Stück Weitere Informationen: | | Gebinde: | Box | Norm: | EN 352-2 | Dämmwert SNR: | 24 dB(A) | Inhalt: | 10 Stück in Box | Dämmwert HML: | 27 - 20 - 18 dB(A) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 4,471* | € 5,871* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,70* | ab € 6,255* | € 8,125* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|