Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PerCap Bügelgehörschützer, faltbar, 24 dB, 10 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-174000370316
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     20284055
EAN/GTIN:
     7312550059524
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
Optimal zum Mitnehmen – kompakt und faltbar
  • Bügel auf Taschengröße faltbar
  • Weiche und austauschbare Ohrstöpsel
  • Geringes Gewicht (ca. 10 Gramm)
  • Flexible Tragepositionen
Produkteigenschaften

Inhalt: 10 Stk
Dämmwerte: SNR 24 dB – H = 27 dB, M = 20 dB, L = 18 dB (Kinnversion) – Dämmwerte können je nach Trageposition variieren
Einsatzbereich: Allgemeine Industrieanwendungen, Handwerk, Holzverarbeitung, Textilherstellung
EN Klassen: EN 352-2:2002, EN 13819-1+2:2002
Farbe: Schwarz / Orange
Größe: Universalgröße

Hygienehinweis:

Aus hygienischen Gründen empfiehlt der Hersteller einen regelmäßigen Austausch der Stöpsel alle zwei bis vier Wochen.

Material: Polyurethanschaum, Bügel aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz / Orange
Norm:
EN 352-2:2002, EN 13819-1+2:2002
SNR:
24 dB
Inhalt:
10 Stück
Eigenschaft:
faltbar
Material:
Polyurethanschaum, Bügel aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: bilsom bügel-gehörschutz, bügel gehörschutz, Gehörschutz
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
908
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,59*
4 Tage
120
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 4,95*
2 Tage
908
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,51*
€ 4,98*
2 Tage
611
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,52*
€ 5,04*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,48*
€ 5,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 68,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.