Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgurtpfosten, Modell ESD, Pfosten Gelb, Höhe 0,973 m, 2,3m Gurtband gelb zwei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgurtpfosten, Modell ESD, Pfosten Gelb, Höhe 0,973 m, 2,3m Gurtband gelb zwei
Rollgurtpfosten, Modell ESD, Pfosten Gelb, Höhe 0,973 m, 2,3m Gurtband gelb zwei
Rollgurtpfosten, Modell ESD, Pfosten Gelb, Höhe 0,973 m, 2,3m Gurtband gelb zwei
Rollgurtpfosten, Modell ESD, Pfosten Gelb, Höhe 0,973 m, 2,3m Gurtband gelb zwei
Artikel-Nr.:
     369-E878977
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E878977
EAN/GTIN:
     4260539450592
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
∙ Nur für den Innenbereich geeignet ∙ Oberflächenausführung ESD pulverbeschichtet schwarz/gelb ∙ 4-Wege-System mit 3 Anschlüssen für jeden Winkel ∙ Sicherungsclip gegen unbefugtes Öffnen des Gurtes ∙ Gurtfarbe in gelb, zweisprachig und beidseitig bedruckt ∙ Integrierte Gurtbremse verhindert Verletzungen durch zurückschnellende GurteGurtlänge: 2300 mm / 3650 mmHöhe: 973 mmFuß-Ø: 342 mmRohr-Ø: 64 mmGewicht: 11 kg∙ Der Gurtabsperrpfosten ist nicht ESD fähig!Dieser kann vor einem ESD-Bereich aufgestellt werden
Weitere Informationen:
Material:
Stahlrohr
Anlieferung:
montiert
Rollgurtlänge:
2300 mm
Höhe:
973 mm
Gurtlänge:
2.300 mm
Gewicht:
11,0 kg
Farbe Standfuß:
schwarz
Farbe Gurt:
gelb/schwarz
Farbe Pfosten:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz/gelb, gurtabsperrpfosten, Personenleitsysteme, Abgrenzungsständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,60*
€ 206,48*
Lager 369
Frei Haus
ab € 208,26*
€ 257,45*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,45*
€ 306,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,82*
€ 298,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,15*
€ 279,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,26*
€ 274,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E878979
ab € 51,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.