Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderhalter, Aufsatz für Pfosten, schwarzes Metallgestellmit Acrylglas, DIN A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilderhalter, Aufsatz für Pfosten, schwarzes Metallgestellmit Acrylglas, DIN A
Schilderhalter, Aufsatz für Pfosten, schwarzes Metallgestellmit Acrylglas, DIN A
Artikel-Nr.:
     369-E878979
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E878979
EAN/GTIN:
     4260539450042
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
∙ Nur für den Innenbereich geeignet ∙ Aufsatz für alle Pfostenmodelle ∙ Schwarzes Metallgestell zum Aufstecken, mit Rahmen und Acrylglas ∙ Einfache Handhabung und schneller Wechsel von Vorlagen ∙ Ausführung DIN A4
Weitere Informationen:
Material:
NaV
Anlieferung:
NaV
Höhe:
NaV mm
Gurtlänge:
0 mm
Gewicht:
NaV kg
Farbe Standfuß:
-
Farbe Gurt:
-
Farbe Pfosten:
-
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, schilder klemmhalter, Personenleitsysteme, Gurtpfosten, Rollgurtpfosten, Gurtabsperrpfosten, Gurtständer, Abgrenzungsständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,56*
€ 66,71*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 64,08*
€ 82,01*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.