Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage, BxTxH 270x323x110 mm, Edelstahl-Wägeplatte BxT253x229 mm, Wägebere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage, BxTxH 270x323x110 mm, Edelstahl-Wägeplatte BxT253x229 mm, Wägebere
Kompaktwaage, BxTxH 270x323x110 mm, Edelstahl-Wägeplatte BxT253x229 mm, Wägebere
Kompaktwaage, BxTxH 270x323x110 mm, Edelstahl-Wägeplatte BxT253x229 mm, Wägebere
Artikel-Nr.:
     369-E872327
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     E872327
EAN/GTIN:
     4045761202658
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Tischwaage
∙ Nicht eichfähig ∙ Zweitanzeige an der Waagen-Rückseite ∙ Mit großer Edelstahl-Wägeplatte ∙ Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm) ∙ Gewicht ca. 3,0 kg ∙ 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig ∙ Batteriebetrieb möglich (9 V Block Batterie nicht im Lieferumfang enthalten) ∙ Akku und Kalibrierung optional auf AnfrageIhre Produktvorteile:∙ Füllmengenkontrolle, manueller Vorabzug des Behälter-Gewichtes∙ Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)∙ Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar· Rezeptfunktion, Zuwiegen verschiedener Bestandteile einer Mischung und Kontrolle des Gesamtgewichtes∙ Prozentbestimmung, Abweichung vom Sollwert∙ Wägeeinheit umschaltbar∙ Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen∙ Datenschnittstelle RS-232, zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk (Drucker auf Anfrage lieferbar)
Weitere Informationen:
Plattform (B x T):
253 x 228
Wägebereich:
24000 g
Abmessung (B x T x H):
270 x 323 x 110mm
Mindestlast:
4,0 g
Wägeschritte:
2,0 g
Höhe:
110 mm
Reproduzierbarkeit:
2,0 g
Abmessungen (B x T x H):
270 x 323 x 110 mm
Tiefe:
229 mm
Breite:
253 mm
Linearität:
+/- 6,0 g
Weitere Suchbegriffe: zähl kompaktwaagen, kompaktwaage, kern & sohn tischwaage, Tischwaagen, Waagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 127,29*
€ 166,49*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 148,74*
€ 175,24*
Frei Haus
ab € 148,33*
€ 175,26*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,70*
€ 179,74*
Lager 369
Frei Haus
ab € 208,11*
€ 240,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,87*
€ 286,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,88*
€ 264,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,56*
€ 254,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,11*
€ 247,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 208,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266472
ab € 58,40*
Zubehör
k.A.
266678
ab € 99,06*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 321,63*
Zubehör
k.A.
266473
ab € 84,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.