Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN FCB 24K2 Tischwaage Max 24000g d 2g Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/826/full/FCB-24K2-0.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/826/full/FCB-24K2-0.jpg
KERN FCB 24K2 Tischwaage Max 24000g d 2g Digital
Artikel-Nr.:
     3EH3T-FCB 24K2
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCB 24K2
EAN/GTIN:
     4045761202658
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Tischwaage

Kern - FCB 24K2 - Tischwaage 2 g : 24 kg

|- Zweitanzeige an der Waagenrückseite|- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen|- Tipp: Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen Software KERN SHM-01 können bei den Druckern KERN 911-013 | und YKB-01N 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden. Die Software können Sie direkt hier ganz bequem herunterladen (eine Zusendung als CD ist leider nicht möglich): SW_SHM-01.zip Software Vollversion |

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 24 kg
Ablesbarkeit [d]: 2 g
Mindestlast: 6 kg
Reproduzierbarkeit: 2 g
Linearität: 6 g
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 4 g
Abmessungen (BxTxH): 270 mm x 345 mm x 106 mm
Material Wägeplatte: Edelstahl
Ziffernhöhe: 2500 cm
Einheiten: lb oz tol kg g ozt mo tl (Tw) tl (HK) dwt
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 3 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 330 mm x 400 mm x 195 mm
Dimensions housing (WxDxH): 270 mm x 345 mm x 106 mm
Weitere Suchbegriffe: zähl kompaktwaagen, kompaktwaage, kern & sohn tischwaage, Tischwaage Digitale Tischwaage
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 126,90*
€ 167,18*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 148,07*
€ 176,03*
Frei Haus
ab € 148,18*
€ 176,05*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,95*
€ 180,55*
Frei Haus
ab € 158,54*
€ 187,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,03*
€ 209,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 148,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266472
ab € 58,64*
Zubehör
k.A.
266678
ab € 99,11*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 320,51*
Zubehör
k.A.
266473
ab € 84,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.