| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E839366 Herst.-Nr.: E839366 EAN/GTIN: 4045761144460 |
| |
|
| | |
| ∙ Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff ∙ Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 12 mm) ∙ Batteriebetrieb - inklusive 3 x 1.5 V AA Batterie (Betriebsdauer bis zu 300 Stunden) ∙ Kalibrierung optional auf AnfrageIhre Produktvorteile:∙ Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)∙ Wägeeinheiten umschaltbar∙ Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen∙ Data-Hold-Funktion, die Gewichtsanzeige wird über die "HOLD" Taste solange angezeigt bis eine beliebige Taste gedrückt wird∙ Peak-Hold, Spitzenlastanzeige Messfrequenz 5 HzHandliche Waage für erhöhte Lasten∙ Ohne Haken und Karabiner ∙ Gehäuse B x T x H 82 x 42,5 x 152 mm Weitere Informationen: | | Wägebereich: | 500 kg | Abmessung (B x T x H): | 82 x 43 x 153mm | Wägeschritte: | 1000 g | Höhe: | 152 mm | Abmessungen (B x T x H): | 82 x 43 x 153 mm | Tiefe: | 42.5 mm | Breite: | 82 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,65* | € 174,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,84* | € 182,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,36* | € 184,02* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,58* | € 188,03* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,16* | € 234,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 198,16* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|