Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabiner HCB/HCN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karabiner HCB/HCN
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266637
EAN/GTIN:
     4045761030152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Edelstahl-Karabiner mit Sicherheitsverschluss, für Waagenmodelle HCB / HCN
  • für Waagen HCB und HCN mit einem max. Wägebereich ≤ 200 kg
  • Öffnung ca. 15 mm
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 100 x 50 x 10
  • Gewicht [kg]: 0,12
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
50 mm
Höhe Außen:
10 mm
Gewicht:
0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: karabiner, Zubehör Waagen, KERN Waage, Edelstahl Karabiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.