Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewaage, Wägebereich bis 50kg, Wägeschritte 100 g, mit Haken und Karabiner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängewaage, Wägebereich bis 50kg, Wägeschritte 100 g, mit Haken und Karabiner
Hängewaage, Wägebereich bis 50kg, Wägeschritte 100 g, mit Haken und Karabiner
Hängewaage, Wägebereich bis 50kg, Wägeschritte 100 g, mit Haken und Karabiner
Artikel-Nr.:
     369-E839362
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     E839362
EAN/GTIN:
     4045761030145
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Karabiner
∙ Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff ∙ Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 12 mm) ∙ Batteriebetrieb - inklusive 3 x 1.5 V AA Batterie (Betriebsdauer bis zu 300 Stunden) ∙ Kalibrierung optional auf AnfrageIhre Produktvorteile:∙ Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)∙ Wägeeinheiten umschaltbar∙ Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen∙ Data-Hold-Funktion, die Gewichtsanzeige wird über die "HOLD" Taste solange angezeigt bis eine beliebige Taste gedrückt wird∙ Peak-Hold, Spitzenlastanzeige Messfrequenz 5 HzHandliche Waage für erhöhte Lasten∙ Mit Haken und Karabiner aus Edelstahl ∙ Gehäuse B x T x H 80 x 45 x 150 mm ∙ Höhe mit Haken und Karabiner 290 mm
Weitere Informationen:
Wägebereich:
50 kg
Abmessung (B x T x H):
82 x 43 x 153mm
Wägeschritte:
100 g
Höhe:
150 mm
Abmessungen (B x T x H):
82 x 43 x 153 mm
Tiefe:
45 mm
Breite:
80 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,84*
€ 78,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,77*
€ 78,88*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,68*
€ 81,19*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,56*
€ 81,27*
Lager 369
Frei Haus
ab € 101,53*
€ 121,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 101,53* pro Paket)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
k.A.
266690
ab € 99,02*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 84,18*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.