Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewaage H150xB80xT45mm Wägebereich 50kg Ziffernschritt 100g KERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9182486541
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HCB 50K100
EAN/GTIN:
     4045761030145
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Karabiner
Edelstahl-Karabinerhaken mit Sicherheitsverschluss, Öffnung 14 mm · Edelstahl-S-Haken, Öffnung 25 mm · LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm, automatische Abschaltung nach 3 min · die Gewichtsanzeige kann für ca. 5 sek eingefroren werden · Gesamtmaße H 150 x B 80 x T 45 mm · Gesamthöhe 290 mm, einschl. Karabiner- und S-Haken · Gewicht ca. 400 g · inkl. Batterien
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Gewicht:
ca. 400 g
Wägebereich:
50 kg
Ziffernschritt:
100 g
Tiefe:
45 mm
Höhe:
150 mm
Marke:
KERN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,96*
€ 78,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,04*
€ 79,11*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,84*
€ 81,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,79*
€ 81,55*
€ 6,49*
ab € 60,99*
€ 82,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,63975*
Zubehör
k.A.
266690
ab € 99,07*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 84,47*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.