Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kran- und Ladegabel, automatischer Gewichtsausgleich, Zinkenverstellbereich 350-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kran- und Ladegabel, automatischer Gewichtsausgleich, Zinkenverstellbereich 350-
Kran- und Ladegabel, automatischer Gewichtsausgleich, Zinkenverstellbereich 350-
Kran- und Ladegabel, automatischer Gewichtsausgleich, Zinkenverstellbereich 350-
Artikel-Nr.:
     369-E838816
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2051010KG15
EAN/GTIN:
     4260667993558
Suchbegriffe:
Krangabel
Ladegabel
Ladegabel Kran
krangabel 1500 kg
· Alle Modelle entsprechen der UVV, den einschlägigen Normen und EG-Richtlinien · Gewichtsausgleich erfolgt automatisch · Verstellbare Gabelzinken und Höhenverstellung · Leichte Verstellbarkeit der Gabelzinken auf alle Palettengrößen · Durch Zusammenschieben der Gabeln auch zum Transport von Ringen und Coils geeignet · 4 m lange Sicherungskette zur Ladungssicherung gehört zum Lieferumfang br/br/bDie Arbeitsweise:/b Bei diesen Modellen neigen sich die Gabelzinken beim Aufnehmen der Last nach oben. Ein unbeabsichtigtes Herausrutschen der Last ist dadurch ausgeschlossen. Die Aufhängeöse ist über einen Fahrschemel beweglich gelagert. Der automatische Selbstausgleich erfolgt bei Belastung der Gabel über eine Gasdruckfeder. Dadurch ist sichergestellt, dass sich der Aufhängepunkt immer im Schwerpunkt der Gabel befindet und die aufgenommene Last absolut sicher transportiert werden kann. br/bDie Selbstausgleichsfunktion erfordert eine Mindestbelastung von 2/bb0/bb% der Traglast./b
Weitere Informationen:
Zinkenverstellbereich A:
350.0
Zinkenlänge C:
1.000
Nutzhöhe B:
1300.0
Gesamthöhe E:
1650.0
Zinkenquerschnitt D:
100
Gewicht:
165,0 kg
Farbe:
rot
Traglast:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: krangabel, Lastaufnahmemittel, Krangabeln, Ladegabeln, Kran- und Ladegabeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,35*
€ 814,75*
Lager 369
Frei Haus
ab € 919,02*
€ 1.014,87*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.289,56*
€ 1.403,16*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,87*
€ 1.207,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,57*
€ 1.193,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,51*
€ 1.152,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,24*
€ 1.123,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,02*
€ 1.093,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.