Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Dichtstoff N, transparent, Schlauchbeutel, Silirub 2, 600 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon-Dichtstoff N, transparent, Schlauchbeutel, Silirub 2, 600 ml
Silikon-Dichtstoff N, transparent, Schlauchbeutel, Silirub 2, 600 ml
Artikel-Nr.:
     369-E6023357
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     120730
EAN/GTIN:
     5411183047822
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Naturstein-Silikon
Natursteinsilikon
PTFE-Dichtpaste
Neutral-Silikondichtstoff, Schlauchbeutel, SILIRUB N SOUDAL
Ausführung: Neutralvernetzende, dauerelastische Dichtungsmasse auf Basis von Polysiloxan (Oxim) · Für alle Bauuntergründe außer Natursteinen, Acrylglas, PP, PE und PTFE · Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich · Auch auf Problemuntergründen wie Kupfer und Edelstahl anwendbar · Für alle Bewegungsfugen bis 25 % geeignet · Geruchsarm, farbecht, witterungs- und UV beständig · Nach Aushärtung dauerelastisch · Korrosionsfrei· Brandschutzklasse B2-Prüfzeugnis DIN 4102

Basis: 1 K Polysiloxan-Oxim
Hautbildung:* ca. 5 Minuten
Aushärtegeschwindigkeit:* ca. 2 mm innerhalb der ersten 24 Stunden
Maximale Verformung: 25 %
Rückstellvermögen: > 80 %
Bruchdehnung: 800 %
Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +120 °C
Haltbarkeit 12 Monate ab Produktionsdatum bei kühler und trockener Lagerung
*) gemessen bei 23 °C / 50 % r.L.
Anwendung: Zur Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen, für Bauanschlussfugen an Bauelementen aus Holz, Metall und Kunststoff, für Dehnungsfugen unterschiedlicher Materialien sowie für alle Verglasungsarbeiten am Bau mit Ausnahme von Versiegelungen mit
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
600 ml
Gebinde:
Schlauchbeutel
Weitere Suchbegriffe: Folienschlauch, Schlauchfolie, Silicon, Silikon, bau-silikon transparent 600 ml, ptfe dichtpaste, soudal naturstein-silikon, Silikon-Dichtmassen, Silikone, Bau-Silikone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 600 Milliliter (ab € 0,01784* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.