| |
|
| Artikel-Nr.: 369-740550 Herst.-Nr.: 740550 EAN/GTIN: 4032378610013 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Bei rauher Lastoberfläche und beim häufigen Anheben einer Last.Eigenschaften: Polyurethan Materialstärke ca. 1,5 mm. Abrieb entsteht meist durch die Dehnung des textilen Anschlagmittels beim Verzurren oder Anheben der Last. Abrieb erkennt man bei Hebebändern und Zurrgurten an Ausfransungen des Gewebes. Bei Rundschlingen zeigt sich ein solcher Abrieb durch Ausfransungen am Mantel. In extremen Fällen kann dies sogar soweit gehen, dass das Material durch die Reibung so heiß wird, dass es zu Schmelzungen kommt.Fußnote: Abriebschutzschlauch für andere Gurtbreiten auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Schlauchlänge: | 0.5 | Tragfähigkeit kg: | 2000 kg | Bandbreite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| |