Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, Tragkraft 5.000 kg,Länge 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband, Tragkraft 5.000 kg,Länge 2 m
Hebeband, Tragkraft 5.000 kg,Länge 2 m
Hebeband, Tragkraft 5.000 kg,Länge 2 m
Artikel-Nr.:
     369-740512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     740512
EAN/GTIN:
     4032378110957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Eigenschaften: Mit 2 Schlaufen, 2-lagig, nach Euronorm EN 1492-1.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
5000 kg
Farbe:
rot
Breite:
150 mm
Nutzlänge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband rot 2m, hebeband, hebeband 2m, Hebegurte, Hebeschlupfe, Tragegurte, Rundschlinge, Hebebänder, Schlaufenbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 12,41* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.