Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 1.000, 6 m mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband, 1.000, 6 m mm
Hebeband, 1.000, 6 m mm
Hebeband, 1.000, 6 m mm
Artikel-Nr.:
     369-740116
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     740116
EAN/GTIN:
     4039934012502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Eigenschaften: Mit 2 Schlaufen, 2-lagig, nach Euronorm EN 1492-1.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Farbe:
violett
Breite:
30 mm
Nutzlänge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband violett 6m, hebeband, hebeband violett, Hebegurte, Hebeschlupfe, Tragegurte, Rundschlinge, Hebebänder, Schlaufenbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 1,40334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.