Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge Einfachmantel, Tragkraft 8.000 kg, Umfang 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge Einfachmantel, Tragkraft 8.000 kg, Umfang 4 m
Rundschlinge Einfachmantel, Tragkraft 8.000 kg, Umfang 4 m
Rundschlinge Einfachmantel, Tragkraft 8.000 kg, Umfang 4 m
Artikel-Nr.:
     369-740084
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     740084
EAN/GTIN:
     4032378120642
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge blau 8000kg 2m
kranschlinge 2m
Anwendung: Textiles Anschlagmittel zum Verbinden des Hebezeuges und der Last.Eigenschaften: Innenmaterial aus endlos Polyesterfasersträngen, Außenmaterial aus nahtlos gewebtem, imprägniertem Polyestergewebe. Kennzeichnung der Tragfähigkeit auf dem Außenmantel. Tragfähigkeitszulassung durch eingenähtes Label. 7-fache Sicherheit.Vorteile: - flexibel einsetzbar- beschädigt die Last nicht- sehr leichtes Anschlagmittel.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
8000 kg
Farbe:
blau
Umfang:
4 m
Rundschlinge Auflagebreite:
90 mm
Nutzlänge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Hebegurte, Hebeschlupfe, Tragegurte, Hebebänder, Schlaufenband, Schlaufenbänder, Hebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.