Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge Einfachmantel, Tragkraft 5.000 kg, Umfang 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge Einfachmantel, Tragkraft 5.000 kg, Umfang 8 m
Rundschlinge Einfachmantel, Tragkraft 5.000 kg, Umfang 8 m
Rundschlinge Einfachmantel, Tragkraft 5.000 kg, Umfang 8 m
Artikel-Nr.:
     369-740057
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     740057
EAN/GTIN:
     4032378120567
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 5000kg 4m rot
kranschlinge 5 t
Anwendung: Textiles Anschlagmittel zum Verbinden des Hebezeuges und der Last.Eigenschaften: Innenmaterial aus endlos Polyesterfasersträngen, Außenmaterial aus nahtlos gewebtem, imprägniertem Polyestergewebe. Kennzeichnung der Tragfähigkeit auf dem Außenmantel. Tragfähigkeitszulassung durch eingenähtes Label. 7-fache Sicherheit.Vorteile: - flexibel einsetzbar- beschädigt die Last nicht- sehr leichtes Anschlagmittel.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
5000 kg
Farbe:
rot
Umfang:
8 m
Rundschlinge Auflagebreite:
75 mm
Nutzlänge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Hebegurte, Hebeschlupfe, Tragegurte, Hebebänder, Schlaufenband, Schlaufenbänder, Hebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.