Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge Einfachmantel, Tragkraft 5.000 kg, Umfang 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge Einfachmantel, Tragkraft 5.000 kg, Umfang 6 m
Rundschlinge Einfachmantel, Tragkraft 5.000 kg, Umfang 6 m
Rundschlinge Einfachmantel, Tragkraft 5.000 kg, Umfang 6 m
Artikel-Nr.:
     369-740056
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     740056
EAN/GTIN:
     4032378120550
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 5t 3m
kranschlinge 3m
Anwendung: Textiles Anschlagmittel zum Verbinden des Hebezeuges und der Last.Eigenschaften: Innenmaterial aus endlos Polyesterfasersträngen, Außenmaterial aus nahtlos gewebtem, imprägniertem Polyestergewebe. Kennzeichnung der Tragfähigkeit auf dem Außenmantel. Tragfähigkeitszulassung durch eingenähtes Label. 7-fache Sicherheit.Vorteile: - flexibel einsetzbar- beschädigt die Last nicht- sehr leichtes Anschlagmittel.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
5000 kg
Farbe:
rot
Umfang:
6 m
Rundschlinge Auflagebreite:
75 mm
Nutzlänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 5 t, Hebegurte, Hebeschlupfe, Tragegurte, Hebebänder, Schlaufenband, Schlaufenbänder, Hebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 18,07*
€ 24,66*
13 Tage
75
5
Frei Haus
ab € 21,81*
€ 27,37*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.