| |
|
| Artikel-Nr.: 369-625055 Herst.-Nr.: 299503 EAN/GTIN: 4036421299057 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Das Holzgleitmittel dient als Gleitmittel für Maschinentische, zum Schmieren und Reinigen von Spindeln, Rädern, Fräsköpfen und Gleitschienen von Holzbearbeitungsmaschinen.Eigenschaften: Neutralisiert Harze, verhindert das Verkleben und Verschmieren mit Spänen und Holzmehl. Verdrängt Feuchtigkeit. Reduziert den Kraftaufwand. Schützt Maschinenteile und Maschinentische vor Korrosion. Sorgt für leichtes Gleiten auf nassem und verharztem Holz. Wachsfrei. Farbton transparent.Vorteile: - kein Verkleben und Verschmieren mit Spänen und Holzmehl- neutralisiert Harz oder Holzmehl- verdrängt Feuchtigkeit- schützt blanke Maschinentische vor Korrosion- reinigt Einstellräder, Handspindeln, Maßanschläge, Sägeblätter und Fräsköpfe- silicon- und wachsfrei- automatengeeignet. Weitere Informationen: | | pH-Wert: | 11 | Inhalt: | 5 l | Dichte: | 0.8 g/ml | Pack. Einheit: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleitmittel, Schmiermittel, Schmierstoffe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,84* | € 66,56* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 53,50* | € 66,95* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,35* | ab € 58,53209* | € 72,97209* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 10,70* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|