| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-299 503 Herst.-Nr.: 299 503 EAN/GTIN: 4036421299057 |
| | | |
|
| | |
| beko TecLine Holzgleit 5 ltr - neutralisiert Harz
- kein Verkleben und Verschmieren mit Spänen oder Holzmehl
- verdrängt Feuchtigkeit
- schützt blanke Maschinentische vor Korrosion
- reinigt Einstellräder, Handspindeln, Maßanschläge, Sägeblätter und Fräsköpfe
- silicon- und wachsfrei
- automatengeeignet
Verarbeitungsvorteile: - sicheres Führen des Werkstoffes
- gleichmäßiges Bearbeiten von Holz
- weniger Kraftaufwand
- leichtes Gleiten auf nassem und verharztem Holz
- keine Verschmutzung auf Maschinen und Materialien
- kein Verstopfen von Auftragsdüsen und Handsprühern
Anwendungsbereiche: Für Holzbearbeitungsmaschinen, bei denen Holz über Metall gleitet, für Gleitschienen und Schubladen. Technische Daten: - Basis: Weißöle, entaromatisierter Kohlenwasserstoff
- Geruch: dezent, charakteristisch
- pH-Wert: 10 bis 11
- Dichte: ca. 0,8 g/cm³
- Viskosität: flüssig
- Haltbarkeit: mind. 24 Monate
- Lagerung: frostfrei, Behälter dicht geschlossen halten
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Größe: | 5 ltr | Gefahrenhinweise: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reiniger, Reinigungsmittel, Gleitmittel, Korrosionsschutzmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,90* | € 66,94* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 53,55* | € 67,34* | | | | Lager 1954 | | | | | | € 7,35* | ab € 58,59209* | € 73,39209* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 11,71842* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|